Motion
1500ADE

CAM SPRAY
1500ADE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 25 pies
Artículo MI #05763581
No. Fabricante 1500ADE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1500ADE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 25 pies
Artículo MI #05763581
No. Fabricante 1500ADE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unidad de transporte manual: bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable, válvula de alivio térmico mecánica, pistola de inyección química a presión ajustable, pistola de disparo por inyección, tubo de 2 piezas, boquilla con patrón de pulverización de 0-60 grados multirregulado con Hi-Low para inyección química, manguera de presión de 25', cable eléctrico de 35' con ICFT
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    2 CV
  • Presión nominal
    1450 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos de transporte manual
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1500ADE ELEC. TRANSPORTE DE MANO ARANDELA DE PRESIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"