Motion
DCD771C2

DEWALT
DCD771C2

Kit de destornillador de broca compacto - Tamaño de mandril de 1/2 pulg., sin llave, empuñadura de pistola, 20 V
Artículo MI #05765685
No. Fabricante DCD771C2
Precio112.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCD771C2

Kit de destornillador de broca compacto - Tamaño de mandril de 1/2 pulg., sin llave, empuñadura de pistola, 20 V
Artículo MI #05765685
No. Fabricante DCD771C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio112.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 230.51 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit de taladro/controlador compacto de iones de litio DCD771C2 20V MAX* es ligero y compacto para trabajar en espacios reducidos durante largos períodos de tiempo. La transmisión de alta velocidad ofrece variaciones de 2-Speed que permiten a los usuarios elegir el nivel de rendimiento necesario para diversas aplicaciones.
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    2) 20V paquetes de baterías compactas de iones de litio Max*, cargador compacto, bolsa Contractor, destornillador de taladro de DCD771 1/2"
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    16
  • Número de piezas
    5
  • Clasificación de potencia
    20 V
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    885911325905
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD771C2 20V MAX COMPACTO DE IONES DE LI
  • Diseño compacto y ligero que se adapta a zonas estrechas
  • El motor de alto rendimiento ofrece una potencia de salida de 300 vatios (UWO) que completa una amplia gama de aplicaciones
  • La transmisión de alta velocidad ofrece dos velocidades (0-450 y 1,500 rpm) para una gama de aplicaciones de sujeción y perforación
  • El plato de trinquete de manga única de 1/2" proporciona una fuerza de agarre de punta ajustada
  • El mango ergonómico ofrece comodidad y control

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"