Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Tamaño del acoplamiento702
- Código de tamaño de acoplamiento702
- Peso35.00
Detalles
- Rango de calibres0.875 a 1.75
- Tipo de orificioOrificio simple
- Estilo de acoplamientoBrida redonda - Doble
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante702 MORFLEX DOBLE CPLG MB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288916086
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW2.125
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw1.75
- RPM Máx.4200 rpm
- Velocidad máxima4200
- Par máximo284 pies-libras
- Clasificación de par (pulg.-lb)3408
Descripción general
Descripción del fabricante
702 DOBLE CPLG-MB (650028)