Motion
W-8-PRB-1/2
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 330 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.80/2.50-4 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05864971
No. Fabricante W-8-PRB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 330 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.80/2.50-4 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05864971
No. Fabricante W-8-PRB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.8750 pulg.
  • Longitud del buje
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2.80/2.50-4
  • Peso
    5.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Color principal
    Neumático negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    3-3/8 en el centro
  • Capacidad de carga
    330 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 120 °F
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Neumático negro
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-8-PRB-1/2 RUEDA NEUMÁTICA 8X2.80/2.50-