Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera42 pulg.
- Presión de funcionamiento10000 psi
- Peso15.45 lb
Detalles
- Capacidad16 oz
- Características y beneficios• Alimentación a través de engrasadores obstruidos con un motor que proporciona hasta 10,000 PSI máx.• La bomba de alto volumen empuja hasta 5.0 oz/min para aplicaciones de alto flujo• Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable• Alcance difícil el acceso a engrasadores con la manguera flexible de 42 pulg.• Localice engrasadores difíciles de ver en áreas de trabajo oscuras con el LED brillante• La pantalla del filtro de la bomba evita que la suciedad y la contaminación obstruyan el mecanismo de la bomba• El diseño de pie no-mar integrado permite a los operadores apoyar la herramienta sobre superficies planas• La válvula de purga de aire ayuda a cebar la bomba después de cambiar el cartucho
- Tipo de mangueraFlexible
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO885911330367
Descripción general
- Alimentación a través de engrasadores obstruidos con un motor que suministra hasta 10,000 PSI máx.
- Bomba de alto volumen que empuja hasta 5.0 oz/min para aplicaciones de alto flujo
- Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable
- Alcance los puntos de engrase de difícil acceso con la manguera flexible de 42 pulg.
- Localice los engrasadores difíciles de ver en áreas de trabajo oscuras con el LED brillante
- La rejilla del filtro de la bomba evita que la suciedad y la contaminación obstruyan el mecanismo de la bomba
- El diseño de pie no mar integrado permite a los operadores apoyar la herramienta sobre superficies planas
- La válvula de purga de aire ayuda a cebar la bomba después de cambiar el cartucho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación