Motion
13 02 160

KNIPEX
13 02 160

Alicates de 6 1/4" y 4-in-1 hilos métricos para electricistas
Artículo MI #06081424
No. Fabricante 13 02 160
Precio99.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
13 02 160

Alicates de 6 1/4" y 4-in-1 hilos métricos para electricistas
Artículo MI #06081424
No. Fabricante 13 02 160
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
Precio99.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.305 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    4-in-1 Alicates de electricistas - Cable métrico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Incluye engarzador
    Incluye engarzador
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221011581
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Punta alicate o muesca en V
    Punta alicate
  • Capacidad de pelado
    0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
  • UPC_NO
    843221011581
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE 13 02 160 6-1/4"
  • 4 funciona en un alicate: agarres, cortes, tiras y engastes.
  • Ideal para trabajos con cables.
  • Para cortar alambres blandos, medianos y duros.
  • Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • Adecuado para cables métricos 0.5 a 0.74 y 1.5 a 2.5 mm2.
  • Orificios de pelado de precisión y troquel de engaste para casquillos (manguitos de extremo).
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.