Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa32 pulg.
- Grosor0.35 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa24 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa16 galones (EE. UU.)
- ColorNegro
- MaterialPolietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
- Cantidad del paquete500
Descripción general
Descripción del fabricante
H4832RK BOLSO DE TRAZA 12-16 GAL
- El diseño de baja densidad ofrece una alternativa económica para la eliminación de residuosEl material de resistencia industrial es resistente a los desgarros y a las perforacionesSello de estrella para la mejor prevención de fugasLa construcción oscura mantiene los residuos antiestéticos ocultos a la vista durante el transporte