Motion
DCS391B

DEWALT
DCS391B

DCS391B
Artículo MI #06145240
No. Fabricante DCS391B
Precio210.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS391B

DCS391B
Artículo MI #06145240
No. Fabricante DCS391B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio210.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • El motor de 5150 RPM ofrece potencia y velocidad para realizar los cortes más exigentes con facilidad• La zapata de magnesio de alta resistencia y peso ligero proporciona durabilidad en el lugar de trabajo para una precisión de corte a largo plazo• El agarre de caucho sobremoldeado optimizado ofrece un equilibrio y control óptimos• La capacidad de biselado de 0-50° permite cortes de bisel agresivos para una multitud de aplicaciones• Hoja con punta de carburo de 6-1/2 pulg. para cortar 2 veces el material a 90° y 45° y más cortes por carga
  • UPC_NO
    885911262354

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS391B SIERRA CIRCULAR DE 6-1/2"
  • El motor de 5150 RPM ofrece potencia y velocidad para realizar los cortes más exigentes con facilidad
  • La zapata de magnesio ligera y de alta resistencia proporciona durabilidad en el lugar de trabajo para una precisión de corte a largo plazo
  • El cómodo agarre sobremoldeado de goma ofrece un equilibrio y control óptimos
  • La capacidad de biselado de 0-50° permite cortes de bisel agresivos para una multitud de aplicaciones
  • Hoja con punta de metal duro de 6-1/2 pulg. para cortar 2 veces el material a 90° y 45° y más cortes por carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron