Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento34.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.25 pulg.
- Peso505.973 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuelos duros
- Instrucciones de aplicaciónAplicar sobre la superficie, limpiar o aclarar
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLimpiador alcalino de alta resistencia
- ColorAzul-Verde
- Composición2-butoxietanol, hidróxido de sodio, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNo parpadea
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido fino a base de agua
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante690858708588
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosProfesional Zep
- Tipos de productosLimpiadores
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaButilo
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasmaquinaria metálica y sin pintar, cubiertas de plástico y vinilo, paredes y suelos, baldosas de cerámica
- UPC_NO690858708588
Descripción general
- Potente limpiador/desengrasante con espuma controlada; Diluciones variables para una amplia variedad de aplicaciones; Se aplica USDA; Opción económica; Limpiador eficaz