Motion
61602
Faro de Doble Embrague - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de Batería Privado, Salida Máxima de Luz de 125 lm, Color de Cuerpo Amarillo, Número de Baterías; 1, 125 Lumen
Artículo MI #06164995
No. Fabricante 61602
Precio145.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro de Doble Embrague - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de Batería Privado, Salida Máxima de Luz de 125 lm, Color de Cuerpo Amarillo, Número de Baterías; 1, 125 Lumen
Artículo MI #06164995
No. Fabricante 61602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio145.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Distancia del haz
    82/40m
  • Diámetro del cuerpo
    2.50 pulg.
  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Lúmenes
    125
  • Peso
    4.00 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Duración de la batería
    3.5/10 h
  • Tipo de batería
    Propiedad exclusiva
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Tipo de haz
    Inundación, mancha
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1700 cd
  • Emisión de luz completa
    125 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 10 horas
  • Clasificación de caída
    2.0 m
  • Características y beneficios
    • Haz de foco de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros • Elige el haz inundado para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo • La tapa frontal se gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes • Elige el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas • Funciona con pilas recargables USB o pilas desechables AAA • El cabezal inclinable reduce la fatiga del cuello • Cuerpo equilibrado y de perfil bajo que proporciona la máxima comodidad
  • Grado
    Industrial
  • Incluye
    Batería recargable, cable de CA 120V
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Emisión de luz
    Sin salida de luz especial
  • Salida de lúmenes
    125 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926616028
  • Salida de luz máxima
    125 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Tipo de montaje
    Correa
  • Número de baterías
    1
  • Intensidad máxima del haz
    1700/400 cd
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Tiempo de ejecución
    3.5 h
  • Clasificación de seguridad
    No clasificado para seguridad
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL1 2009
  • Tipo de interruptor
    Giro
  • UPC_NO
    080926616028
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPx4

Descripción general

Descripción del fabricante
61602 FARO DE EMBRAGUE DOBLE
  • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros
  • Elija el haz de inundación para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo
  • La tapa de la cara gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas
  • Funciona con pilas recargables USB o pilas desechables AAA
  • La cabeza inclinable reduce la fatiga del cuello
  • Cuerpo equilibrado y de perfil bajo que proporciona la máxima comodidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron