Motion
17590  R3227 BL 48MM X 55M  24/CV

3M
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV

3M™ Cinta de doble capa repulpable R3227, azul, 48 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06172231
No. Fabricante 17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
Precio87.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV

3M™ Cinta de doble capa repulpable R3227, azul, 48 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06172231
No. Fabricante 17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
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
Su precio$87.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    1.9 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Arranque del núcleo
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051131175907
  • UPC_NO
    00051131175907

Descripción general

Descripción del fabricante
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material repulpable evita la contaminación por rotura del material de empalme no repulpable
  • El soporte tisular es delgado y poroso para permitir la penetración del adhesivo de la lámina y está diseñado para una resistencia óptima en una variedad de empalmes
  • El adhesivo está diseñado para adherirse a una variedad de sustratos de papel con alta resistencia al cizallamiento para funcionar en una variedad de aplicaciones de empalme temporal
  • La alta resistencia al calor (hasta 400°F/200°C) permite que la cinta funcione en una variedad de aplicaciones de impresión
  • Envasado en bolsas de plástico selladas que ayudan a proteger el contenido de humedad constante de la cinta sin usar
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
Los clientes también compraron