Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje20 a 150 mm (0.8 a 5.9 pulg.)
Detalles
- Corrección de alineaciónValores activos para corrección de posición de máquina vertical y horizontal; herramienta de pie suave láser
- Medición de alineaciónMedición sin tres posiciones (con rotación mínima de 90° )
- Informe de alineaciónInforme pdf automático exportable a través de una memoria USB
- Tipo de visualizaciónLCD
- Errores de medición mostrados ResMenos del 5% / 10 um (0.4 mils)
- Sensores y comunicación29 mm (1.1 pulg.) CCD con láser de línea; Bluetooth 4.0 LE o cables USB (incluidos)
- Distancia de medición del sistema0.07 a 4 m (0.23 a 13.1 pies)
- Especificaciones técnicas
- Interfaz de usuarioPantalla táctil
Descripción general
- El TKSA 41 es una solución avanzada de alineamiento láser para lograr alineaciones precisas del eje.
- Con dos unidades de medición sin conexión, detectores de gran tamaño y potentes láseres, el instrumento realiza mediciones precisas incluso en las condiciones más difíciles.
- La unidad de pantalla ergonómica con navegación intuitiva por la pantalla táctil hace que la alineación sea rápida y sencilla, mientras que las características innovadoras, como "Medición gratuita", aumentan el rendimiento de la alineación.
- Con el objetivo de mejorar las prácticas de alineación, la herramienta de alineación SKF SHAFT , TSKA 41 es una de las mejores soluciones de alineación de valor del sector.
- La comunicación inalámbrica mejora la manipulación del instrumento y permite acceder a aplicaciones difíciles desde una posición segura.
- La medición libre permite que las mediciones de alineación comiencen en cualquier ángulo y terminen con un barrido angular de solo 90 grados.
- La medición automática permite mediciones manos libres al detectar la posición de la cabeza y tomar una medición cuando las cabezas se giran a la posición correcta.
- Los informes automáticos se generan después de cada alineación.
- Los porcentajes se pueden personalizar con notas e imágenes de la cámara integrada para obtener una visión general más completa.
- Todos los informes se pueden exportar como archivos PDF.
- Live view admite mediciones intuitivas y facilita las alineaciones horizontales y verticales.
- La biblioteca de máquinas ofrece una descripción general de todas las máquinas e informes de alineación.
- Los códigos QR se pueden utilizar para simplificar aún más la identificación de la máquina y mejorar el flujo de trabajo de alineación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.