Motion
LRT455040
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #06200825
No. Fabricante LRT455040
Precio51.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #06200825
No. Fabricante LRT455040
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
Precio51.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT455040 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.25 lb, diseñado para ofrecer un soporte de carrera interior consistente en aplicaciones de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT455040
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT455040

También puede gustarle

Los clientes también compraron