Motion
EOS-II-BK

Princeton Tec
EOS-II-BK

Faro industrial EOS: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 130 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #06228270
No. Fabricante EOS-II-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Princeton Tec
EOS-II-BK

Faro industrial EOS: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 130 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #06228270
No. Fabricante EOS-II-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    AAA

Details

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• La unidad principal es autocontenida, impermeable y está fabricada con materiales de alta calidad. • La tecnología interior ofrece lo mejor en tiempos de combustión prolongados y utiliza circuitos avanzados que regulan la salida proporcionando un brillo superior y constante en dos modos. • Clasificación UL: Clase I División 1, Grupos A, B, C y D
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    795626013755
  • Salida de luz máxima
    130 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    108 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clase I División 1, Grupos A, B, C y D

Descripción general

Descripción del fabricante
FAROS EOS-II-BK, TEC, LED, 3 AA
  • Fabricado en EE. UU.
  • La unidad principal es autónoma, impermeable y está fabricada con materiales de alta calidad.
  • La tecnología interior ofrece lo mejor en tiempos de quemado prolongados y utiliza circuitos avanzados que regulan la salida proporcionando un brillo superior y constante en dos modos.
  • Clasificación UL: Clase I División 1, Grupos A, B, C y D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo