Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6-1/2 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 451-5/8 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 902-1/4 pulg.
- Peso de la herramienta8.3 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Serie de bateríasMáx.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Lado de la cuchillaIzquierda
- Características y beneficios• Powerful 5150 rpm motor delivers power and speed to make the most demanding cuts with ease• High strength and lightweight magnesium shoe provides job-site durability for long-term cut accuracy• Optimized rubber overmolded comfort grip delivers optimal balance and control• 0-50° bevel capacity allows for aggressive bevel cuts for a multitude of applications• 6-1/2 in. carbide-tipped blade for cutting 2 times material at 90° and 45° and more cuts per charge• 20V MAX* Lithium Ion 5.0 AH battery
- Incluye(1) Hoja con punta de metal duro de 6-1/2", (1) Batería premium de iones de litio DCB205: 20V MAX* XR (5.0 Ah), (1) Sierra circular de DCS391 6-1/2", (1) Cargador rápido, (1) Caja del kit
- Velocidad máxima5150 rpm
- Clasificación de potencia20V MÁX*
- Estilo de sierraMango superior
- UPC_NO885911369107
- Voltaje20V MÁX*
Descripción general
Descripción del fabricante
DCS391P1 20V SIERRA CIRC
- El potente motor de 5150 rpm ofrece potencia y velocidad para realizar los cortes más exigentes con facilidad
- La zapata de magnesio ligera y de alta resistencia proporciona durabilidad en el lugar de trabajo para una precisión de corte a largo plazo
- El cómodo agarre sobremoldeado de goma ofrece un equilibrio y control óptimos
- La capacidad de biselado de 0-50° permite cortes de bisel agresivos para una multitud de aplicaciones
- Hoja con punta de metal duro de 6-1/2 pulg. para cortar 2 veces el material a 90° y 45° y más cortes por carga
- Batería de iones de litio 20V MAX* de 5.0 AH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature