Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaños de los enchufes1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg. 1-13/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/16 pulg., 2 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas8
- Número de tomas13 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125288
Descripción general
- El diseño Torque Plus es un variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas.
- Torque Plus emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador minimizando el deslizamiento
- El diseño Torque Plus minimiza el redondeo del sujetador, prolonga la vida útil del sujetador y permite al usuario girar fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
- Stanley Proto - J76103
- Fabricado en Estados Unidos