Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones32-5/8 x 37-1/2 x 17-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga1500 lb
- MaterialAcero recubierto de polvo calibre 12
- Número de tambores1
- Capacidad del cárter66 galones (EE. UU.)
Descripción general
- El acero duradero de calibre 12 se puede unir y conectar a tierra para controlar la electricidad estática y evitar chispas mientras se transfieren o almacenan líquidos inflamables
- Sumidero totalmente soldado que cumple con los requisitos de UFC; atrapa fugas y derrames para ayudarle a cumplir con las normas y mantener los pisos sin resbalones
- El recubrimiento en polvo protege contra el óxido y la corrosión
- El tapón de drenaje le permite vaciar el cárter sin retirar los bidones; rejilla de elevación para un fácil acceso
- La entrada de carretilla elevadora de 4 direcciones permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (solo descargada)
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.