Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Tamaño del orificio1.1020 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0850 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Details
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCS/MDCS
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452915364
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS36-28MM-5/8"-A ABRAZADERA 1