Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura del cabezal5/16 pulg.
- Longitud1-5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- Tipo de boquillaPunto del perro
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.