Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7188 pulg.,23/32 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 in1-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoExtragrueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.