Motion
77863934
Capacidad de 500 Lb, Vertical, Gancho en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 1.53" Movimiento de tracción, 3.35" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287841
No. Fabricante 77863934
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 500 Lb, Vertical, Gancho en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 1.53" Movimiento de tracción, 3.35" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287841
No. Fabricante 77863934
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.1400 pulg.
  • Ancho de barra
    0.8100 pulg.
  • Longitud de la base
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3800 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    1.530 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.3500 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.8800 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho en U
  • Estilo base
    Con bridas
  • De la base al centro de la barra
    0.1900 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    Placa de cierre, conjunto de gancho en U
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Orientación
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-410-1 500LB BSE CON BRIDA DE PERNO EN U
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
  • Las asas verticales están diseñadas con un gancho de cierre que está a 90 grados de la base de montaje
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 4,000 libras.