Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base4.3100 pulg.
- Ancho de la base2.1900 pulg.
- Altura de la línea central0.6900in
- Tamaño hexagonal1.0000 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.3800 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2600 pulg.
- Altura de la tuerca0.2500in
- Altura total3.6600 pulg.
- Longitud total6.0600 pulg.
- Diámetro del émbolo0.5000in
- Tamaño de la rosca del émbolo5/16-18
- Viaje del émbolo1.6300 pulg.
Detalles
- Estilo baseCon bridas
- Color del mangoAzul
- Estilo de mangoRecto
- Capacidad de carga800.00 lb
- MaterialAcero al carbono
- Número de orificios de montaje6
- Forma del émboloRonda
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicaciónNo resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable.