Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base5.0600 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Altura de la línea central0.8300in
- Tamaño hexagonal0.9400 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.3800 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.3300 pulg.
- Altura de la tuerca0.2500in
- Altura total2.8800 pulg.
- Longitud total7.0600 pulg.
- Diámetro del émbolo0.6300in
- Tamaño de la rosca del émbolo3/8-16
- Viaje del émbolo2.0000 pulg.
Detalles
- Estilo baseCon bridas
- Color del mangoAzul
- Estilo de mangoRecto
- Capacidad de carga2500.00 lb
- MaterialAcero al carbono
- Número de orificios de montaje6
- Forma del émboloRonda
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicaciónNo resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable.