Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de husilloM8
- Diámetro del orificio0.3300 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- TipoRetén del perno
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.