Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de husillo#10
- Diámetro del orificio0.2000 pulg.
- Diámetro total0.5600 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Distancia entre bridas0.3600 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- MaterialAcero al carbono
- TipoArandela bridada
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.