Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de husillo#8
- Diámetro del orificio0.1700 pulg.
- Diámetro total0.4400 pulg.
- Tamaño de la rosca8-32
Detalles
- Distancia entre bridas0.3100 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- TipoArandela bridada
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.