Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2.1600 pulg.
- Ancho de la base2.5000 pulg.
- Altura8.5000 pulg.
- Altura debajo de la barra2.1900 pulg.
- Longitud5.6600 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.38 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.8800 pulg.
Detalles
- Apertura del bar°
- Tipo de barraSólido
- Configuración de la baseCon bridas
- Delantero de la base a la punta3.5000 pulg.
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango95.00 °
- Orientación del mangoVertical
- Capacidad de retención máxima1000.00 lb
Descripción general
- Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
- Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
- Por lo general, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de sujeción que el modelo de barra en U equivalente.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados, o perpendicular a la barra de sujeción
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.