Motion
73109167
Capacidad de 2,600 lb, Acero forjado, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 4 in, Sin reborde
Artículo MI #06289139
No. Fabricante 73109167
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,600 lb, Acero forjado, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 4 in, Sin reborde
Artículo MI #06289139
No. Fabricante 73109167
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-1/16 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero forjado
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
11694 7 1/2-13X4 CÁNCAMO LISO GIBRALTAR
  • El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo