Motion
77412716
7/8-9, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 7/8" Diámetro, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 4-13/16" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289913
No. Fabricante 77412716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 7/8" Diámetro, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 4-13/16" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289913
No. Fabricante 77412716
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1-13/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A193-B7
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    6 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-B7 MACH.-G 7/8-9X6" 4140-B7
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.