Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1-1/8 pulg.
- Altura de la base1/8 pulg.
- Diámetro de la cabeza1-3/8 pulg.
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Altura total1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalEstriado redondo
- MaterialLatón
- Rosca estándarUNC
- TipoComprobar tuerca
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora.
- Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
- Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
- UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.