Motion
01219914

PRO-SAFE
01219914

Lente acrílica de seguridad, espejos de tráfico e inspección con cúpula media para interiores, respaldo de acero, diámetro de 32 in, distancia máxima cubierta de 34 ft
Artículo MI #06305220
No. Fabricante 01219914
Precio271.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
01219914

Lente acrílica de seguridad, espejos de tráfico e inspección con cúpula media para interiores, respaldo de acero, diámetro de 32 in, distancia máxima cubierta de 34 ft
Artículo MI #06305220
No. Fabricante 01219914

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio271.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    32 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero
  • Revestimiento de acabado de material de soporte
    Galvanizado
  • Uso en interiores o exteriores
    Interior
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Distancia máxima cubierta
    34.00 pies
  • Resistente a los arañazos
    No
  • Forma
    Media cúpula
  • Tipo
    Cúpula

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁM. DSB3212 32". MEDIA CUMBRA TRASERA DE ACERO