Motion
62674510

PRO-SAFE
62674510

Anchura de ventana de 5-1/4" x Altura de ventana de 4-1/2", Lente de oscurecimiento automático de 9 a 13 tonos, Casco de soldadura delantero fijo - Lente transparente de nailon negro
Artículo MI #06305651
No. Fabricante 62674510
Precio519.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
62674510

Anchura de ventana de 5-1/4" x Altura de ventana de 4-1/2", Lente de oscurecimiento automático de 9 a 13 tonos, Casco de soldadura delantero fijo - Lente transparente de nailon negro
Artículo MI #06305651
No. Fabricante 62674510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio519.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del campo de visión
    1.85
  • Anchura del campo de visión
    3.82
  • Altura de la ventana
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.3500 pulg.
  • Anchura de ventana
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Características y beneficios
    • Las lentes oscurecedoras automáticas aumentan la sombra de la lente a medida que se intensifica el flash• Son solares o se utilizan con baterías• El nailon está compuesto por una matriz de polímeros sintéticos• Es transpirable, ligero y resistente al calor.
  • Color del casco
    Negro
  • Material del casco
    Nailon
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    9 - 13
  • Tipo de lente
    Oscurecimiento automático
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Casco de soldadura
  • Estilo de ventana
    Frontal fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
WH-310-AD 4.5X5.25 OSCURO AUTOMÁTICO
  • Las lentes oscurecedoras automáticas aumentan el tono de la lente a medida que el flash se intensifica
  • Están alimentados por energía solar o se utilizan con baterías
  • El nailon está compuesto por una matriz de polímeros sintéticos
  • Es transpirable, ligero y resistente al calor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"