Motion
68995745

Pro-Source
68995745

Paquete de (48) rollos de 500-Sheet, 150' de largo del rollo x 3.7" de ancho de la lámina, papel higiénico de rollo estándar - 500 láminas por rollo, 2 capas, blanco, fibra reciclada
Artículo MI #06307086
No. Fabricante 68995745
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
68995745

Paquete de (48) rollos de 500-Sheet, 150' de largo del rollo x 3.7" de ancho de la lámina, papel higiénico de rollo estándar - 500 láminas por rollo, 2 capas, blanco, fibra reciclada
Artículo MI #06307086
No. Fabricante 68995745
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150 pies
  • Longitud de la hoja
    3.60 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Sí
  • Número de hojas
    24000
  • Número de hojas por rollo
    500
  • Paquetes por caja
    48
  • Pliegue
    2
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Hojas por rollo
    500
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Rollo estándar
  • Total de hojas incluidas
    24000

Descripción general

Descripción del fabricante
4521 500SHT 2PLY 48/CAJA INODORO ESTÁNDAR