Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 90
- Diámetro interno150 mm
- Presión de contacto del cubo160 N/mm2
- Longitud hasta Agujero104 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 90
- Peso22.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción de tornillos de cabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante662345042284
- Par de torsión máximo transmitido75948 N-m
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieB112
- UPC_NO662345042284