Motion
TKSA 31

SKF
TKSA 31

Herramienta de alineación del eje, medición automática de tres posiciones (9-12-3)
Artículo MI #06542251
No. Fabricante TKSA 31
Precio8,713.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKSA 31

Herramienta de alineación del eje, medición automática de tres posiciones (9-12-3)
Artículo MI #06542251
No. Fabricante TKSA 31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,713.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    20 a 150 mm (0.8 a 5.9 pulg.)

Detalles

  • Corrección de alineación
    Valores activos para corrección de posición de máquina vertical y horizontal; herramienta de pie suave láser
  • Medición de alineación
    Medición automática de tres posiciones (9–12–3)
  • Informe de alineación
    Informe pdf automático exportable a través de una memoria USB
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Errores de medición mostrados Res
    Menos del 5% / 10 um (0.4 mils)
  • Sensores y comunicación
    29 mm (1.1 pulg.) CCD con láser de línea; inclinómetro electrónico; comunicación por cable con cables USB (incluidos)
  • Distancia de medición del sistema
    0.07 a 2 m (0.23 a 6.6 pies)
  • Especificaciones técnicas
  • Interfaz de usuario
    Pantalla táctil

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DEL EJE TKSA 31
  • El TKSA 31 es la solución más asequible de SKF para una fácil alineación del eje láser.
  • Las mediciones sencillas se pueden realizar utilizando la conocida medición de tres posiciones 9-12-3 en punto con una flexibilidad de posicionamiento adicional de 40 grados alrededor de cada posición de medición.
  • La alta asequibilidad se logra centrándose en el proceso estándar de alineación del eje y las funciones esenciales para permitir alineaciones rápidas y efectivas del eje.
  • Las mediciones automáticas permiten realizar mediciones con las manos libres detectando la posición de los cabezales y tomando una medición solo cuando los cabezales están en la posición de aparejo.
  • Los informes automáticos se generan después de cada alineación y se pueden personalizar con notas sobre la aplicación.
  • Todos los informes se pueden exportar como archivos PDF.
  • Live view admite mediciones intuitivas y facilita las correcciones horizontales y verticales de la posición de la máquina.
  • La biblioteca de máquinas ofrece una descripción general de todas las máquinas e informes de alineación.
  • Simplifica la identificación de la máquina y mejora el flujo de trabajo de alineación.