Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5930 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4370 pulg.
- Desalineación Ángulo14 o
- Ancho del anillo exterior0.3170 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- Peso0.035 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial9400 lbf
- SerieAWC
- Tipo de cojineteRadial
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO DE AWC-5TG MIL ESPECIFICACIONES