Especificaciones
Dimensiones
- Altura total60 pulg.
- Peso160 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg., 6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Goma sólida, (2) Seguidor
- ColorVerde
- Material del bastidoracero
- Tipo de camión de manoCamión de mano motorizado
- Capacidad de carga800 lb
- Número de ruedas4
- Capacidad de peso800 lb
Descripción general
- Los camiones de tambor motorizados de uso intensivo están diseñados para la navegación segura de cargas pesadas en espacios reducidos y en pendientes o terreno irregular.
- Perfecto para lugares donde las máquinas tradicionales no funcionan debido a las restricciones de espacio.
- Con ruedas de goma macizas, gancho de timbre estándar, un resistente motor de accionamiento diferencial de CC 24V con velocidades de 1.4MPH (caminata) o 0.5MPH (desplazamiento) con función completa de avance y retroceso con advertencia sonora de retroceso.
- Batería integrada de 18 AH con sistema de carga/monitor - exclusivo freno de mano de fácil agarre - zapatas ajustables para manejar tambores de 30-55 galones de hasta 800 lb.
- Aprobado para su uso en una inclinación 5° .