Motion
NKX 60 Z

SKF
NKX 60 Z

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 60 mm, 72 mm OD, 40 mm ancho
Artículo MI #06656393
No. Fabricante NKX 60 Z
Precio975.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKX 60 Z

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 60 mm, 72 mm OD, 40 mm ancho
Artículo MI #06656393
No. Fabricante NKX 60 Z
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
Precio975.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570240337
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    96.5 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • UPC_NO
    7316570240337

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKX 60 Z