Motion
RS08BK2CL

TSUBAKI (UST)
RS08BK2CL

Eslabón de conexión - Paso de 08B / 1/2 pulg.
Artículo MI #06658164
No. Fabricante RS08BK2CL
Precio10.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS08BK2CL

Eslabón de conexión - Paso de 08B / 1/2 pulg.
Artículo MI #06658164
No. Fabricante RS08BK2CL
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
Su precio$10.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.192 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039995384

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B WK-2 S.C. CONN LINK
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
Los clientes también compraron