Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Diámetro interior4 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.2188 pulg.
- En general Longitud10 mm
- Ancho general5.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.992 a 4.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM0410TU4 X 5.5 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0410TU
- Número de Upc del fabricante00846802067779
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067779
Descripción general
Descripción del fabricante
M0410TU 4 X 5.5 X 10MM ACERO PTFE