Motion
9110B
Conector de botella - 110 toneladas, carrera de 6-1/8 pulgadas, altura retraída de 11-13/16 pulgadas, altura extendida de 17-15/16 pulgadas
Artículo MI #06678783
No. Fabricante 9110B
Precio9,422.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella - 110 toneladas, carrera de 6-1/8 pulgadas, altura retraída de 11-13/16 pulgadas, altura extendida de 17-15/16 pulgadas
Artículo MI #06678783
No. Fabricante 9110B
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
Precio9,422.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    13-3/8 x 11-7/16 pulg.
  • Altura extendida
    17-15/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    Sin tornillo
  • Longitud del mango de la bomba
    27-9/16 pulg.
  • Altura retraída
    11-13/16 pulg.
  • Diámetro del sillín
    4-3/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6-1/8 pulg.
  • Peso
    154.3 lb

Detalles

  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    79 lb
  • Capacidad de carga
    110 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    40 pulg.
  • Diseño de tipo
    Conector de botella

Descripción general

Descripción del fabricante
9110B TOMA DE BOTELLA ESTÁNDAR 110 TONELADAS
  • Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
  • Los modelos 9110B, 9015B, 9022B y 9033B cuentan con una base biselada que permite al gato "seguir" la carga, reduciendo la posibilidad de una carga lateral peligrosa
  • Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
  • Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
  • Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"