Motion
R56510C

POWER TEAM
R56510C

Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 565 toneladas, Carrera de 10.000 pulg., Retraído de 19.500 pulg., Extendido de 29.500 pulg.
Artículo MI #06678964
No. Fabricante R56510C
Precio37,310.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
R56510C

Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 565 toneladas, Carrera de 10.000 pulg., Retraído de 19.500 pulg., Extendido de 29.500 pulg.
Artículo MI #06678964
No. Fabricante R56510C
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
Precio37,310.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12.000 pulg.
  • Altura extendida
    29.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.875 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    12.000 pulg.
  • Altura retraída
    19.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.000 pulg.
  • Peso
    1078.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    565 toneladas
  • Área efectiva
    113.100 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    1131.000 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie R / Tonelaje alto
  • Toneladas a 10000 psi
    565.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R56510C CILINDROS DE ACCIÓN SIMPLE 565 TONELADAS
  • Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
  • El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good