Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base28.000 x 26.720 pulg.
- Altura extendida70 pulg.
- Altura retraída37 pulg.
- Accidente cerebrovascular27 pulg.
- Peso767 lb
Detalles
- Ajustes de alivio interno Am At Max28 A
- Flujo de bomba de alta presión58 pulg.3/min
- Bomba de alta presión Psi10000 psi
- Presión de alivio interna10000 psi
- Capacidad de carga100 toneladas
- Flujo de bomba de baja presión440 pulg.3/min
- Bomba de baja presión Psi440 psi
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConectores portátiles para ferrocarril
- Tipo de bombaAire
- Capacidad del tanque2 galones (EE. UU.)
- UPC_NO662536664141
- Cargar presión900 a 1225 psi
Descripción general
- Diseño de cilindro de base ancha para mayor estabilidad
- Cilindro de doble acción con collar de bloqueo
- La parte inferior del cilindro es una junta atornillada, que utiliza la placa base como parte del cilindro; esto permitirá el servicio incluso de los gatos más antiguos o abusados
- La ubicación de las gradillas de almacenamiento engarzadas permite un fácil acceso durante la colocación y retirada de las cunas
- Funcionamiento remoto (20 ft remoto) para seguridad y control del usuario
- Neumáticos grandes y fáciles de maniobrar, pero con una pequeña "huella" que facilita el desplazamiento en los cuartos más ajustados y, a continuación, localiza la posición exacta de elevación
- Asa ajustable, fácil de colocar el gato bajo cargas