Motion
SJ2010DA

POWER TEAM
SJ2010DA

Toma de tensión/tensión posterior con asiento eléctrico - 20 toneladas, carrera de 8-1/2 pulg., 0.375 a 0.500 pulg. trenzado, presión interna de 7575 psi
Artículo MI #06679042
No. Fabricante SJ2010DA
Precio18,201.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
SJ2010DA

Toma de tensión/tensión posterior con asiento eléctrico - 20 toneladas, carrera de 8-1/2 pulg., 0.375 a 0.500 pulg. trenzado, presión interna de 7575 psi
Artículo MI #06679042
No. Fabricante SJ2010DA
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
Precio18,201.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    7.500 x 18.500 pulg.
  • Diámetro de la hebra
    De 0.375 a 0.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8-1/2 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Presión interna a capacidad
    7575 psi
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de aceite
    53 pulg.3
  • Tipo de producto
    Conectores de tensión y tensión posterior
  • Bombas recomendadas
    PE554PT, PE604PT
  • Tipo de asiento
    Potencia
  • Toneladas a 10000 psi
    26.4 toneladas
  • UPC_NO
    662536334778

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ2010DA EQUIPO DE ALIMENTACIÓN
  • Los conectores de tensión monostrand Power Team son los más duraderos de la industria
  • Ideal para trabajos en bloque sobre grado, donde la suciedad, el calor y el uso de gran volumen pasan factura
  • Asientos sin salida para trabajo de producción y trabajo de campo disponibles en pedido especial
  • El gato de elección para trabajo elevado y de altura, gracias a su rápido tiempo de retorno y a su peso ligero
  • Todos los controles de fluido hidráulico son internos, para un funcionamiento más eficiente y seguro durante el tensado y la retracción