Motion
82242
Cabeza de 33 oz 1-29/32" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 13-1/2" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693059
No. Fabricante 82242
Precio89.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabeza de 33 oz 1-29/32" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 13-1/2" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693059
No. Fabricante 82242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.90 pulg., 1-29/32 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    33 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    13-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Compuesto
  • Material del cabezal
    Poliuretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
82242 MARTILLO DE POLIURETANO DE GOLPE MUERTO
  • La cabeza de poliuretano es resistente a cortes, fisuras, abrasiones y temperaturas extremadamente frías
  • El cabezal relleno de acero crea un efecto de golpe muerto, reduciendo el rebote de la superficie de golpeo
  • El mango de acero está soldado al conjunto de la cabeza para mayor resistencia y durabilidad
  • El cabezal de poliuretano y el mango de goma son resistentes al gas, al líquido de frenos, al anticongelante y a otros disolventes
  • Mango de goma con textura y extremo de los glúteos acampanado para mejorar el agarre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron