Motion
82244
Cabeza de 54 oz 2-1/2" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 14-1/2" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693061
No. Fabricante 82244
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabeza de 54 oz 2-1/2" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 14-1/2" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693061
No. Fabricante 82244
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.50 pulg., 2-1/2 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    54 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    3 - 5.9 libras
  • Longitud total
    14-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    14" - 20.9"

Detalles

  • Material del mango
    Compuesto
  • Material del cabezal
    Poliuretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
82244 MARTILLO DE POLIURETANO DE GOLPE MUERTO
  • La cabeza de poliuretano es resistente a cortes, fisuras, abrasiones y temperaturas extremadamente frías
  • El cabezal relleno de acero crea un efecto de golpe muerto, reduciendo el rebote de la superficie de golpeo
  • El mango de acero está soldado al conjunto de la cabeza para mayor resistencia y durabilidad
  • El cabezal de poliuretano y el mango de goma son resistentes al gas, al líquido de frenos, al anticongelante y a otros disolventes
  • Mango de goma con textura y extremo de los glúteos acampanado para mejorar el agarre