Motion
7000121886

3M
7000121886

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #06727722
No. Fabricante 7000121886
Precio19.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121886

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #06727722
No. Fabricante 7000121886

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000121886 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 0.2500 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in, grado fino y un tipo de rueda unificado, adecuado para el mezclado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331985
  • UPC_NO
    00051115331985
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121886 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-12˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)