Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo223.36 psi
- Empuje máximo transmitido4946 lbf
- Outside Diameter39 mm
- Longitud total56 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Peso0.93 lb
Details
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.69 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido317 pies-libras
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible4946 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SIN LLAVE ETP-ER 1-1/4"