Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Par de apriete160 pies-libras
Detalles
- ECCNEAR99
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2800 lpm
- Incluye(1) Batería, cargador, llave de impacto
- Número de Upc del fabricante663024011874
- Velocidad máxima1900 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- ReversibleReversible
- UPC_NO663024011874
- Voltaje20 V
- Garantía
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación