Motion
CP1816
Taladro de aire de 16 mm (5/8 pulg.), mandril con llave, mango en D, 1.01 HP / 750 W, par de parada 25.3 ft. lbf / 34.3 Nm - 800 RPM
Artículo MI #06743281
No. Fabricante CP1816
Precio1,928.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 16 mm (5/8 pulg.), mandril con llave, mango en D, 1.01 HP / 750 W, par de parada 25.3 ft. lbf / 34.3 Nm - 800 RPM
Artículo MI #06743281
No. Fabricante CP1816
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
Precio1,928.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    35 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Caballos de fuerza
    1.01 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484313241
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    015451706654

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1816 BROCA DE MANGO EN D 1HP
  • Broca con mango en D de 5/8" (16 mm)
  • Potente con motor de 1.0 CV (750 W)
  • La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"